Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Medical Wundpflaster YPSIPLAST®, zur Wundversorgung, 4cmx5m im Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-66664
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40254
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster schnellverband
Holthaus Medical Wundpflaster YPSIPLAST®, zur Wundversorgung, 4cmx5m im Spender

Holthaus Medical Wundpflaster YPSIPLAST®, zur Wundversorgung, für hohe mechanische Beanspruchung geeignet, Wundauflage durchlaufend, Farbe: hautfarben, Material: querelastisches Viscose/Poyamid Gewebe mit Zinkoxidkautschuk-Kleber, Breite: 4 cm, Länge: 5 m, im der Spenderbox
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Marke:
Holthaus Medical
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Erste Hilfe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
13
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 7,45*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 8,05*
11 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 5,28*
€ 8,38*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 8,14*
€ 12,79*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 12,37*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
40550
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.