Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose ACCELERATE, schwarz, Mischgewebe, 82cm, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-666058
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18679-442-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose ACCELERATE, schwarz, Mischgewebe, 82cm, Größe 58

MASCOT® Bundhose ACCELERATE, mit Knietaschen, niedrige Taille, ergonomisch geformte Hosenbeine, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf, integrierter, abnehmbarer ID-Kartenhalter, Schenkeltasche mit Zollstocktasche, Farbe: schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 270 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 58
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, Schutzausrüstungen, Arbeitslatzhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,26*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,64*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,34*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,82*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,81*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,74*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,58*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,63*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,24*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,23*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,52*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.