Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Poloshirt ORLANDO,Kat.II,EN ISO 20471/2,leuchtgelb/grau,Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-666000
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3434
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
4PROTECT® Poloshirt ORLANDO,Kat.II,EN ISO 20471/2,leuchtgelb/grau,Größe XS

4PROTECT® Warnschutz-Poloshirt ORLANDO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 13758-2 (UV-Schutz 40+), Ausschnitt und Ärmel mit farbig abgesetzten Strickbündchen, geruchshemmend, schweißabsorbierend und für Allergiker geeignet, Farbe: leuchtgelb/grau, Material: 60% Polyester, 40% Lyocellfaser, Grammatur: 180 g/qm, Größe: XS
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, herren-poloshirt gelb, warnschutz poloshirt, herren-poloshirt xs, Schutzausrüstungen, Warnschutzjacken, Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,27*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,25*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,42*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,39*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,30*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,22*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.