Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Bundhose 1495, blau/schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-658056
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     149513308699 C56
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BLAKLÄDER Bundhose 1495, blau/schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe C56

BLAKLÄDER Bundhose 1495, ergonomisch geformte Hosenbeine, mit Hammerschlaufe,Stift-,Zollstock-, und Handytasche, Stretch-Einsätze im Schritt, Wade und anKniepolstertasche, mit reflektierenden Details, verstellbare Beinabschlüsse mitKnöpfen, Farbe: blau/schwarz, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, waschbarbis 60°C, Grammatur: ca. 250g/qm, Größe: C56
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
56
Farbe Bekleidung:
schwarzblau
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau gr.56, arbeitshose blau, arbeitshose 56, Bekleidung, Bundhosen, blau, schwarz, Mischgewebe, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C44
ab € 118,01*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C46
ab € 117,67*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C48
ab € 117,49*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C50
ab € 117,82*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C52
ab € 118,06*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C54
ab € 117,34*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C58
ab € 117,15*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C60
ab € 117,50*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C62
ab € 117,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.