Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Bundhose 455 2381, Kategorie III, leuchtgelb/kornblau, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-652054
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552381 235
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
rofa Bundhose 455 2381, Kategorie III, leuchtgelb/kornblau, Größe 54

rofa Bundhose 455 2381, Kategorie III, gemäß EN 11612 A1/A2/B1/C1/E2/F1 flammenhemmend, EN ISO 11611 Klasse 1 A1/A2 Schweißerschutz, EN 1149-3/-5 antistatisch, EN 13034 Typ 6 chemikaliendicht, EN ISO 20471 Klasse 2, IEC 61482-2 APC1 störlichtbogengeschützt, Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, Cargotasche linksmit Smartphonetasche, Zollstocktasche rechts, 2 Gesäßtaschen, Reflexstreifen an den Beinen, Farbe: leuchtgelb/kornblau, Material: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, Größe: 54
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Norm:
EN ISO 11611 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-3
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose blau gr. 54, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
4552381 235
ab € 135,58*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
4552381 235
ab € 135,82*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
4552381 235
ab € 134,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.