Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Jacke DALLAS, Kategorie I, schwarz, Polyester (Fleece), Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-64981
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3360
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
4PROTECT® Jacke DALLAS, Kategorie I, schwarz, Polyester (Fleece), Größe S

4PROTECT® Jacke DALLAS, Kategorie I, gemäß EN 14058 Level 1XXXX, zum Schutz gegen Kälte bei Temperaturen > -5°C, flache Overlock-Nähte verhindern Druck- und Scheuerstellen, 1 Brust- und 2 untere Taschen mit Reißverschluss, Kordelzug im Saum und hoher Kragen, zum Einzippen in diversen 4PROTECT® Wetterschutz-Jacken geeignet, Farbe: schwarz, Material: 100% Polyester (Fleece), Grammatur: ca. 280 g/qm, Größe: S
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Norm:
EN ISO 20471 | EN 343
Gewicht:
< 1500g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3360
ab € 36,24*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3360
ab € 36,26*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3360
ab € 36,30*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3360
ab € 36,21*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3360
ab € 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.