Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,blau,500ml/Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-61514
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630104001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,blau,500ml/Dose

A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Bodenmarkierungsfarbe, für alle SUPER-Striper, für den Innen- und Außeneinsatz, abriebfest, hoher Farbpigmentanteil, toluol- und bleifrei, reicht bei einer Strichbreite von 7,5 cm für ca. 50 m Markierung, Trocknungszeit: ca. 60Minuten, Aushärtungszeit: ca. 6 Stunden, Farbe: blau (ca. RAL 5007), Inhalt = 500 ml/Dose
Weitere Informationen:
Sorte:
Markierungsfarbe
Grundfarbe:
blau

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe ampere, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe 500ml, Bodenmarkierungsfarben, Bodenkennzeichnungen, bodenmakierung, Straßenfarbe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 11,6828*
€ 14,4028*
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 14,54*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 11,67*
€ 15,87*
1 Tag
21
1
€ 8,50*
ab € 14,68*
€ 19,90*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 15,24*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,16*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,28*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,78*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 97,59*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.