| |
|
| Artikel-Nr.: 114-597051 Herst.-Nr.: 18579-442-09,82C51 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MASCOT® Bundhose ACCELERATE, schwarz, Mischgewebe, Reflexe, 82cm, Größe 51
MASCOT® Bundhose ACCELERATE, Bewegungsfreiheit durch zahlreiche elastische Einsätze,ergonomisch geformte Hosenbeine, niedrige Taille, mit regulierbaren Knietaschen, mitGürtelschlaufen, Vorder-, Gesäß- und Schenkeltasche mit Handytasche, Zollstocktasche, Reflexeffekte, Farbe: schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, waschbar bis60°C, Schrittlänge: 82 cm, Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: 51 Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Bundhose | Farbe Bekleidung: | Schwarz | Material Bekleidung: | Mischgewebe | Marke: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, Arbeitskleidung, Bekleidung, Hose, MASCOT, Westen |
| | |
| |