Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN Fleecefutter Troston, Kat.II, flammenhemmend, marineblau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-57392
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     7870A2TF6
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Wetter- und Flammschutzkleidung
Parka
Fleecejacke
Schutzkleidung
SIOEN Fleecefutter Troston, Kat.II, flammenhemmend, marineblau, Größe M

SIOEN Fleecefutter Troston, Kategorie II, gemäß EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1, flammhemmend gemäß EN ISO 14116 Index 3, antistatisch gemäß EN 1149-5, Schutz vor Kälte gemäß EN 14058 Level 11XX, kann problemlos in verschiedene SIOEN Jacken eingezippt werden, nicht separat tragbar, runder Halsausschnitt, mit Reißverschluss, 1 aufgesetzte Brusttasche, 1 Innentasche, Strickbündchen am Ärmelende, Farbe: marineblau, Material: doppelseitiges Fleece, Rückenlänge: 75 cm, Grammatur ca. 260 g/qm, Größe: M
Weitere Suchbegriffe: Multinormenjacke, Multinormen-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sioen Industries
7870A2TF6
ab € 121,65*
Sonstiges
Sioen Industries
7870A2TF6
ab € 121,32*
Sonstiges
Sioen Industries
7870A2TF6
ab € 120,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.