Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Damen Fleece-Jacke 4924, high vis gelb/schwarz, Polyester, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-570205
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     492410103399
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
BLAKLÄDER Damen Fleece-Jacke 4924, high vis gelb/schwarz, Polyester, Größe XL

BLAKLÄDER Damen Fleece-Jacke 4924, tailliert geschnitten, Zwei-Wege-Frontreißverschluss, Fronttaschen, 2 Innentaschen, Seitentaschen mit Reißverschluss, mit Stretch-Einsatz an der Seite und den Ärmeln, verlängerter Rücken, Farbe: high vis gelb/schwarz, Material: 100% Polyester, mit Microfleece und Antipilling-Behandlung, Grammatur: ca. 170 g/qm, Größe: XL
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleece jacke damen gelb, damen jacke, damen jacke xl, Schutzausrüstungen, Arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
492410103399
ab € 87,76*
Sonstiges
Blåkläder
492410103399
ab € 88,13*
Sonstiges
Blåkläder
492410103399
ab € 87,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.