Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Strickhandschuh 2404, Kategorie II, schwarz, Polyester, 250mm, Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-56311
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2404
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
teXXor® Strickhandschuh 2404, Kategorie II, schwarz, Polyester, 250mm, Größe S

teXXor® Strickhandschuh 2404, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3121X, mit Strickbund, für allgemeine Montagearbeiten mit mittleren Risiken und hohen Anforderungen an dasTastgefühl, ergonomische Passform, hohe Flexibilität, atmungsaktiv, gute Abriebfestigkeit, Farbe: schwarz, Material: 100% Polyester, Innenhand mit Polyurethan-Beschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: S
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2404
ab € 0,85*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2404
ab € 0,85*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2404
ab € 0,85*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2404
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.