Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 50, 29700, Kat.II, S1 SRC, schwarz, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-560444
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29700-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 50, 29700, Kat.II, S1 SRC, schwarz, Größe 44

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh CX 50, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, MPU® Sohlentechnologie, auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzep, Farbe: schwarz, Material: atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial,aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1020 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
44
Kategorie:
S1
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,39*
€ 80,81*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 66,14*
€ 80,82*
1
€ 4,90*
ab € 68,42*
€ 83,92*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 84,94*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 88,09*
€ 119,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,52*
€ 142,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,01*
€ 138,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,55*
€ 125,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,33*
€ 111,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,09*
€ 104,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
29700-40
ab € 65,86*
Sonstiges
Atlas
29700-41
ab € 65,89*
Sonstiges
Atlas
29700-42
ab € 65,92*
Sonstiges
Atlas
29700-43
ab € 65,89*
Sonstiges
Atlas
29700-45
ab € 66,38*
Sonstiges
Atlas
29700-46
ab € 65,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.