Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OCEAN Regenjacke, mit Reißverschluss, oliv, PVC/Polyester, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-56023
Hersteller:
     Ocean Rainwear
Herst.-Nr.:
     020033
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
OCEAN Regenjacke, mit Reißverschluss, oliv, PVC/Polyester, Größe XL

OCEAN Regenjacke, mit Reißverschluss und Patte, Druckknöpfe im Vorderbereich, Zugband an der Taille, Kapuze mit Tunnelzug, 2 Fronttaschen mit Patte, Lüftungslöcher unterden Achseln, verstellbarer Ärmelbund mit Druckknöpfen, Farbe: oliv, Material: PVC/Polyester, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Olive
Material Bekleidung:
PVC/Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: Sport-Regenjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, ocean regenschutzjacke gr. xl, regenjacke ocean, regenjacke, Schutzausrüstungen, Wetterschutzjacken, Regenschutzjacken, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ocean Rainwear
020033
ab € 25,18*
Sonstiges
Ocean Rainwear
020033
ab € 30,83*
Sonstiges
Ocean Rainwear
020033
ab € 26,56*
Sonstiges
Ocean Rainwear
020033
ab € 26,51*
Sonstiges
Ocean Rainwear
020033
ab € 26,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.