Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh Hyd-Tuf® 52-547, Kat.II, braun, Nitril, 280mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5552
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     52-547
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell ActivArmr® Schutzhandschuh 52-547, Kategorie II, braun, 280mm, Größe 9

Ansell ActivArmr® Schutzhandschuh 52-547, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3111A, EN420, mit Sicherheitsstulpe, herausragende Abriebfestigkeit und guter Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden, stark Fett-, Öl- und Schmutzabweisend, ausgezeichneterTrockengriff, silikonfrei, Farbe: braun, Material: Nitril, schweißabsorbierendes Jersey-Innenfutter, Länge: ca. 280 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr.9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Handschuh, Handschutz, Fünffingerhandschuh, Fingerschutz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
864
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,33*
5 Tage
864
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,47*
3 Tage
112
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,17*
€ 4,17*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 3,43*
€ 4,29*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 5,67*
€ 8,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
52547100
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.