Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Schweißerlatzhose ALU SPLASH, Kat.III, navy, Viscose/Mischgewebe, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-55518
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4172296
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
Schweißerhose
Schweißer Latzhose
rofa Schweißerlatzhose ALU SPLASH, Kat.III, navy, Viscose/Mischgewebe, Größe 52

rofa Schweißerschutzlatzhose ALU SPLASH, Kategorie III, gemäß EN 61482 Klasse 1, EN 1149-3/-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611 Klasse 2, A1, A2, EN ISO 11612, Träger mit Strechteinsatz, Latztasche mit Patte und Reißverschluss, Bundweite verstellbar, 2 Seitentaschen, Cargotasche links mit Patte und Druckknopf, Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopf, Reflexpaspel an Latz und hinteren Hosenbeinen, Farbe: navy, Material: 54%Viskose, 20% Wolle, 20% Polyamid, 5% Para-Aramid, 1% Antistatik, Größe: 52
Weitere Suchbegriffe: Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweisserlatzhose grösse 52, schweißer latzhose, schweißerlatzhose blau, Schutzausrüstungen, Latzhosen, Arbeitshosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Schweißerschutzhosen, Arbeitslatzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
4172296
ab € 164,98*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
4172296
ab € 181,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.