Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® Handlauf für Podestleiter, für 7-8 Stufen, Aluminium, 1,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-53401
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     821522
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe
KRAUSE® Handlauf für Podestleiter, für 7-8 Stufen, Aluminium, 1,8kg

KRAUSE® Handlauf für Podestleiter, ab einer Podesthöhe von 1 m sind nach DIN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich, für Leitern mit 7-8 Stufen, mehr Sicherheit beim Ab- und Aufsteigen, Material: Aluminium, Gewicht: ca. 1,8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,57*
€ 91,79*
Lager 114
Frei Haus
ab € 136,92*
€ 173,52*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRAUSE
821508
ab € 54,32*
Zubehör
KRAUSE
821515
ab € 55,75*
Zubehör
KRAUSE
821058
ab € 663,84*
Zubehör
KRAUSE
821119
ab € 779,57*
Zubehör
KRAUSE
821126
ab € 848,98*
Zubehör
KRAUSE
821065
ab € 1.078,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.