Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Damen Warnschutz-Jacke, Kat.I, hi-vis orange/anthrazit, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-519071
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19008-511-1418
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
MASCOT® Damen Warnschutz-Jacke, Kat.I, hi-vis orange/anthrazit, Größe S

MASCOT® Damen Warnschutz-Jacke, Kategorie I, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, tailliert geschnitten, leicht, wassserabweisend, strapazierfähig, Stehkragen, Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, ID-Kartenhalters, Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, Gummizug in der Unterkantean den Seiten, Gummizug an den Handgelenken, Ventilation unter den Ärmeln, Reflexstreifen, Farbe: hi-vis orange/anthrazit, Material: 88% Polyester/12% Elastolefin, Grammatur: ca. 275 g/qm, Größe: S
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, mascot damen jacke, damen jacke, damenjacke orange, Kälteschutzjacken, Parka, Blouson, Wetterschutzjacken, Warnschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
19008-511-1418
ab € 195,11*
Sonstiges
Mascot
19008-511-1418
ab € 194,91*
Sonstiges
Mascot
19008-511-1418
ab € 194,48*
Sonstiges
Mascot
19008-511-1418
ab € 194,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.