Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
uvex Schnittschutz-Handschuh C500, Kategorie II, lime, 270mm, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-50820
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
C500, 60497
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schnittschutz-Handschuh C500, Kategorie II, lime, 270mm, Größe 10
uvex Schnittschutz-Handschuh C500, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 1X4XC, mit Strickbund, sehr hoher Schnittschutz, hohe Abriebfestigkeit, besonders als Unterziehhandschuh geeignet, höchster Tragekomfort durch uvex climazone, hervorragendes Tastgefühl, flexibel, silikonfrei, Farbe: lime (grün), Material außen: Bamboo TwinFlex® Technology, Material innen: Bambus-Viskose/HPPE/Glas/Polyamid, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
uvex
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Stech- und Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
hppe-faser schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe uvex
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
Preis gilt ab 5.000 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex Schnittschutz-Handschuh C500, Kategorie II, lime, 270mm, Größe 11
uvex
C500, 60497
ab € 18,53*
Sonstiges
uvex Schnittschutz-Handschuh C500, Kategorie II, lime, 270mm, Größe 8
uvex
C500, 60497
ab € 18,52*
Sonstiges
uvex Schnittschutz-Handschuh C500, Kategorie II, lime, 270mm, Größe 9
uvex
C500, 60497
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen