Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502845
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2626
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 45

ABEBA ESD-Sicherheitshalbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 und EN 61340, gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, auswechselbare Einlegesohle, rutschhemmende PU-Sohle, waschbar bis 30°C, Farbe: weiß, Material: robustes Mikrofasermaterial mit Textileinsätzen, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Gewicht: ca. 1150 g/Paar, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
ABEBA
Größe:
45
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,05*
€ 113,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,92*
€ 110,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,07*
€ 100,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,11*
€ 88,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,27*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,55*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,62*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,62*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,53*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,64*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,33*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.