Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Bundhose Trend 92518, Kat.III, mit Knietasche, marine, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502554
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     92518 +KNIETASCHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
rofa Bundhose Trend 92518, Kat.III, mit Knietasche, marine, Größe 54

rofa Bundhose Trend 92518, Kategorie III, gemäß EN 11611 Klasse II, EN 11612 A/B1/C1/E1, EN 1149-5, IEC 61482-2, IEC 61482-1-2 Klasse I, permanent schwer entflammbar, mit 2 senkrechten Eingrifftaschen, Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, 1 Zollstocktasche, Handytasche mit Patte, Gürtelschlaufen, Schlitz mit Knöpfen, alle Taschen verriegelt, eine zusätzliche Knietasche, Farbe: marine, Material: PROBAN® Mischgewebe aus 78% Baumwolle, 20% PES-Polyester, 2% antistatische Komponente, Größe: 54
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose blau gr. 54, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 +KNIETASCHE
ab € 100,00*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 +KNIETASCHE
ab € 100,40*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 +KNIETASCHE
ab € 99,72*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 +KNIETASCHE
ab € 109,46*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 +KNIETASCHE
ab € 110,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.