Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-502170 Herst.-Nr.: UNIPUR 6639, 60248 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Schutzhandschuh unipur, Kategorie II, schwarz, Polyamid, 220mm, Größe 10
uvex Schutzhandschuh unipur, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131X, mit Strickbund,hervorragendes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, mechanische Belastbarkeit, ideal für trockene und leicht feuchte Bereiche, Farbe: schwarz, Material: Polyamid, Innenhand und Fingerkuppen mit Polyurethan beschichtet, Länge: ca. 220 mm, Größe: 10 Weitere Informationen: | | Material innen: | POLYAMID | Norm: | EN 388 | Größe 1 - 12: | 10,0 | Kategorie: | Arbeitshandschuhe | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, pu beschichtete handschuhe, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Schutzhandschuhe, Mechanischer Schutz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 0,75* | € 1,08* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,11* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 8,95* | ab € 1,09* | € 1,82* | | | | | 14 Tage | | | 350 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,65* | € 1,88* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paar | € 8,00* | ab € 6,36* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|