Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTPro Zwischenwandverschluss, 2-teilig, Einsatzber.2400 - 2700mm, Maße: 120x30x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49131
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     7212-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zwischenwandverschluss
marotech zwischenwandverschluss
zwischenwandverschluss
MTPro Zwischenwandverschluss,2-teilig,Einsatzber.2400 - 2700mm,Maße: 120x30x10mm

MTPro Zwischenwandverschluss, zweiteilig, Einsatzbereich: 2400 - 2700 mm, Ausführung: Aluminiumprofil 120 x 30 mm, Stahlendstück mit rutschhemmender Schutzkappe im Klemmbereich innen und außen, Klemmbereich: 21 - 36 mm, Klemmkraft: max. 400 daN, kürzbar bis auf 1400 mm Gesamtlänge, Kennzeichnung durch Aufkleber, Maße: 120 x 30 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung, Transport, Transporthilfe, Transportsicherung, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.