Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher, weiß, 11,3kg, 1027x433x225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48394
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher, weiß, 11,3kg, 1027x433x225mm

Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher, sehr leicht zu öffnen und überzeugt durch eine sehr gute Verarbeitung und Qualität, Farbe: weiß, Material: hochwertiger Kunststoff, Gewicht: ca. 11,3 kg, Maße: 1027 x 433 x 225 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, Feuerlöscheinstellschrank, Feuerlöscher-Schutzschrank, Feuerlöscherschrank, defibrillator aufbewahrung weiss, feuerlöscher schutzschrank, Aufbewahrung, Erste-Hilfe-Schrank, Hilfeschrank, Aufbewahrungsschrank, Feuerlöscher, Schutzschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,62*
€ 169,85*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 167,08*
€ 191,55*
€ 4,95*
ab € 172,03*
€ 197,01*
Frei Haus
ab € 214,41*
€ 245,75*
Lager 114
Frei Haus
ab € 281,92*
€ 319,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01112
ab € 67,73*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01111
ab € 67,71*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01110
ab € 68,12*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01109
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.