Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Handschuh Solvex 37-695, Kat.III, grün, Nitril, 380mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4838
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-695
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Handschuh Solvex 37-695,Kat.III,grün,Nitril,380mm,Größe 9

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 37-695, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4101A, EN 374 Level AJKLPT Typ A, antistatisch gemäß EN 1149, Lebensmittelzertifiziert, mit Schutzstulpe, sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit, Schutz gegenüber gängige Lösungsmittel, bequemer Tragekomfort, sichere Handhabung durch geraute/strukturierte Grifffläche, Farbe: grün, Material außen: Nitril, velourisiert, Material innen: Baumwollvelour, Materialstärke: 0,425 mm, Länge: ca. 380 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388 | EN 374 | EN 1149
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.