| |
|
| Artikel-Nr.: 114-47612 Herst.-Nr.: 48928 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WERNER® Kombileiter Leansafe X3, EN 131-4, 6 Sprossen, 9,5kg
WERNER® Kombileiter Leansafe X3, gemäß EN 131-4, schneller Aufbau als Anlege-, Steh-und verlängerte Anlegeleiter mit Einhand-Gelenkbedienung, All-in-one-Oberteil sichert Werkzeuge und Zubehör, für schnelles Anlegen an Ecken oder Pfosten, ohne jeweilige Verstellung des Oberteils, Kantenversteifung zur Vermeidung von Schäden an den unteren Holmenden, Schutz der Arbeitsflächen durch abriebfeste Materialien an Leiterfüßen und Anlegepads, 6 Sprossen, extra breit, Tiefe: 76 mm, Gewicht: ca. 9,5 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, kombileiter werner |
| | |
| |