Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro, schwarz, 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-47014
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     1520030
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro, schwarz, 750ml

SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro, für Sicherheit am Arbeitsplatz durch Sicherheitsmarkierungen, hohe Qualität, außergewöhnliche Beständigkeit, garantiert frei von Xylol, chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen, satinierte Oberfläche, für den Innen- und Außenbereich geeignet, reicht bei einer Sprühbreite von 75 mm für ca. 90 m, Trocknungszeit: ca. 11 Minuten, Farbe: schwarz, 1 Dose = 750 ml
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 25,28*
€ 36,24*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 26,86*
€ 38,52*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soppec
152001O
ab € 25,05*
Sonstiges
Soppec
1500020
ab € 25,12*
Sonstiges
Soppec
1520070
ab € 26,84*
Sonstiges
Soppec
1520050
ab € 25,25*
Sonstiges
Soppec
1500040
ab € 26,71*
Sonstiges
Soppec
152004O
ab € 25,24*
Sonstiges
Soppec
1520000
ab € 26,57*
Sonstiges
Soppec
152000O
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.