Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Elektrikerhelm CROSS® ELECTRIC, Kat.III, EN 397, grün, 395g, 53-61cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46979
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9023502278
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Elektrikerhelm CROSS® ELECTRIC, Kat.III, EN 397, grün, 395g, 53-61cm

Schuberth Elektrikerschutzhelm CROSS® ELECTRIC, Kategorie III, gemäß EN 397, EN 50365, Schutz gegen elektrischen Schlag bis AC 1000 V oder DC 1500 V, Zusatzprüfung Kältebis -20°C, einfache Handhabung durch MFA-Tech-Multifunktionsadapter, Kinnriemenhalterung, hoher Tragekomfort durch höhenverstellbare 6-Punkt-Innenausstattung, Einhand-Drehverschluss, mit Wellvitex® Z+ Schweißband, Farbe: grün, Material: Polypropylen-Thermoplast, Gewicht: ca. 395 g, Größeneinstellung: 53 - 61 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Farbe Bekleidung:
Gelb
Marke:
Schuberth Helme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 22,38*
€ 22,38*
€ 4,90*
ab € 15,78*
€ 22,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,65*
€ 22,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,97*
€ 23,26*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 20,36*
€ 31,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schuberth
9023202278
ab € 14,43*
Sonstiges
Schuberth
9023302278
ab € 14,53*
Sonstiges
Schuberth
9023402278
ab € 15,99*
Sonstiges
Schuberth
9023102278
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.