Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Qi Ladegerät, für alle Qi-fähigen Smartphones, kabellos, ABS, Ø 100mm, 130g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46901
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     27073150
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
ANSMANN Qi Ladegerät,für alle Qi-fähigen Smartphones,kabellos,ABS,Ø 100mm,130g

ANSMANN Qi Ladegerät, kabellos, kompatibel mit allen Qi-fähigen Smartphones und Qi-Empfängern, mit integrierter LED-Anzeige, Eingang: 5 - 12 V DC / 2 A, Ausgang: 5 - 9 VDC - 1,67 A / 15 W, inklusive USB Typ-C auf USB Kabel, Ladeeffizienz: 75 %, Material: ABS, Durchmesser: 100 mm, Gewicht: 130 g
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 16,59*
€ 8,95*
ab € 12,15*
€ 17,64*
1 Tag
1138
€ 3,90*
ab € 13,65*
€ 19,14*
3 Tage
2
€ 9,45*
ab € 13,86*
€ 19,26*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 20,17*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.