Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Power2Car FUEL, mit RFID Ladefreigabe, 3,7-11 kW, oliv, 345x468x220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46888
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4798001025
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox Power2Car FUEL, mit RFID Ladefreigabe, 3,7-11 kW, oliv, 345x468x220mm

Wallbox Power2Car FUEL, Ladestation für Elektrofahrzeuge, Ladefreigabe mit den beiliegenden RFID Transpondern (3 Stück), 3,7-11 kW Ladeleistung (max. 16 Ampere), Steckertyp Typ 2, mit Ladekabel (7 m), für die Innen- und Außenmontage (regengeschützter Platz im Außenbereich), DC-Fehlerstromerkennung, leuchtstarke LED zeigt in unterschiedlichen Farben den aktuellen Zustand des Ladesystems an, Farbe: oliv, Material: pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, Größe (B/H/T): 345 x 468 x 220 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: ladestation elektrofahrzeug 11kw, e-auto-ladestation stationär, Fahrzeugausstattung, Fuhrpark, KFZ, Elektrofahrzeug, Ladestation, stationär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.141,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,13*
€ 2.876,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.370,89*
€ 2.821,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.263,56*
€ 2.693,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.206,64*
€ 2.625,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.164,80*
€ 2.576,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.141,01*
€ 2.547,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
46331
ab € 23,03*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798001110
ab € 76,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.