Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Pullover 3340, Rundhals, dunkelblau, Baumwolle, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46420
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     334011588600S
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
BLAKLÄDER Pullover 3340, Rundhals, dunkelblau, Baumwolle, Größe S

BLAKLÄDER Pullover 3340, mit geripptem Halsbund und verstärkter Halsnaht, verstärkteSchulternaht und Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts, Farbe: dunkelblau, Material: 100% Baumwolle, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 320 g/qm, Größe: S
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Pullover
Größe Bekleidung:
S
Farbe Bekleidung:
dunkelblau
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover blau, herren pullover, herrenpullover rundhals, Herren, Persönliche Schutzausrüstung, Pullover, Bekleidung, Rundhals, dunkelblau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 31,62*
€ 43,75*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,75*
€ 43,84*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 73,92*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
334011588600XS
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.