Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER T-Shirt 3379, dunkelblau/schwarz, Baumwolle, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46415
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     337910428699 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l
BLAKLÄDER T-Shirt 3379, dunkelblau/schwarz, Baumwolle, Größe L

BLAKLÄDER T-Shirt 3379, gerippter Halsbund, Rundhals, verstärkte Hals- und Schulternähte und Passe über den Schultern, Farbe: dunkelblau/schwarz, Material: 100% Baumwolle, Jersey, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 150 g/qm, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
T-Shirt
Größe Bekleidung:
L
Farbe Bekleidung:
dunkelblau
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt blau, Bekleidung, T-Shirt, blau, schwarz, Arbeitskleidung, Baumwolle, Berufsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
337910428699 3XL
ab € 25,59*
Sonstiges
Blåkläder
337910428699 M
ab € 25,68*
Sonstiges
Blåkläder
337910428699 S
ab € 25,66*
Sonstiges
Blåkläder
337910428699 XL
ab € 25,79*
Sonstiges
Blåkläder
337910428699 XS
ab € 25,81*
Sonstiges
Blåkläder
337910428699 XXL
ab € 25,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.