Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Medical Verbandbox Office, gemäß DIN 13157:2021, grün, 270x180x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46400
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     63158
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Holthaus Medical Verbandbox Office, gem. DIN 13157:2021, grün, 270x180x90mm

Holthaus Medical Verbandbox Office, handlicher Betriebs-Verbandkasten mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, mit integrierter Wandhalterung für stationäre Aufbewahrung und mobilen Einsatz, Farbe: grün, Material: 95 % recycelter Kunststoff, Maße: 270 x 180 x 90 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
grün
Marke:
Holthaus Medical
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
250
5
€ 6,50*
ab € 12,07*
€ 14,89*
1 Tag
39
1
€ 4,79*
ab € 12,08*
€ 16,25*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 16,64*
1
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 16,65*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 44,64*
€ 59,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9035
ab € 3,35*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,20*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,20*
Zubehör
Plum
4604
ab € 8,72*
Zubehör
Söhngen
1012042
ab € 2,14*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.