Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Lemberg, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-463056
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13079-230-11010
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Lemberg, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 56

MASCOT® Bundhose Lemberg, Serie UNIQUE, leichte Qualität, niedrige Taille und formgeschnittener Bund, Gürtelschlaufen, D-Ring, Werkszeugschlaufe, Hosenschlitz mit Reißverschluss, geräumige Vordertaschen, Handytasche, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Zollstocktasche, Stifttasche, Reflexeffekte, 3-fache Kappnähte an den Beinen und im Schritt,Farbe: kornblau/schwarzblau, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Grammatur: ca. 205 g/qm, waschbar bis 60°C, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 56
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot 90c56 blau arbeitshose, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, Bundhosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
00718-100-08
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.