Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Anti-Ermüdungsmatte und höhenverstellbarer Schreibtisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46136
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46136
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Büroschreibtisch
Bürotisch
Vorteils-Set Anti-Ermüdungsmatte und höhenverstellbarer Schreibtisch

Vorteils-Set Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, für ergonomische Steharbeitsplätze im Büro und im Home-Office, reduziert aktiv die Belastung, wiederstandsfähige Oberfläche, Farbe: schwarz, Material: Polyurethan, Stärke: 16 mm, Format: 500 x 800 mm, Gewicht: ca. 2100 g und Schreibtisch EasyUp, elektrisch höhenverstellbar 650-1300 mm, Geschwindigkeit ohne Last: 38mm/sec, geräuscharm, mit Kabeldurchlass, Farbe Arbeitsplatte: perlweiß, Gestell: Alusilber, Stärke Arbeitsplatte: 25 mm, Maße: 1600 x 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500mm
Länge:
800mm
Grundfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 965,65*
€ 1.149,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 963,17*
€ 1.146,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 934,76*
€ 1.112,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 910,04*
€ 1.082,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 876,32*
€ 1.042,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53710089
ab € 29,89*
Zubehör
Leitz
65030095
ab € 50,43*
Zubehör
Leitz
52790089
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.