Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BODE Eurospender 1 plus Touchless, für 350 und 500ml Flaschen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-45250
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     981227
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
BODE Eurospender 1 plus Touchless, für 350 und 500ml Flaschen, grau

BODE Desinfektionsspender Eurospender 1 plus Touchless, für die hygienische Entnahmevon Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege, Dosiermengen einstellbar auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub, einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme, geeignet für 350- und 500-ml Flaschen, Farbe: grau, Material: autoklavierbares Metall, desinfizierbar, Maße: 92 x 290 x 210 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage- und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,31*
€ 551,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,66*
€ 524,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,53*
€ 501,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,00*
€ 441,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
70002056
ab € 4,86*
Zubehör
Hartmann Group
981452
ab € 4,51*
Zubehör
Hartmann Group
981684
ab € 10,39*
Zubehör
Schülke & Mayr
125211
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.