| |
|
| Artikel-Nr.: 114-44930 Herst.-Nr.: F570031 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CUBE-LUX STANDARD, 220x220x220mm, Piktogramme separat
Rettungszeichenwürfel CUBE-LUX STANDARD, zur Deckenmontage, automatische Testfunktion AUTOTEST, Netzspannung 230V AC, Leistungsaufnahme 11,5 W, Leuchtmittel einschließlich 3 High-Power-LED, Lichtstrom 470 lm im Netzbetrieb, 360 lm im Notbetrieb, Schutzart IP 20, Schutzklasse I, NI-MH-Akku 4,8 V / 4000 mAh, Betriebsdauer: 3 Stunden, Erkennungsweite: 41 m, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Maße: 220 x 220 x 220 mm, Piktogrammscheiben müssen für 4 Seiten separat ergänzt werden
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 219,03* | € 267,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 215,09* | € 278,70* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,90* | € 368,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|