Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Entsorgungsbehälter für Putzlappen, rund, mit Fußpedal, rot, Stahlblech, 65 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42345
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23158
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
asecos Entsorgungsbehälter für Putzlappen,rund,mit Fußpedal,rot,Stahlblech,65 l

asecos Entsorgungsbehälter für Putzlappen, rund, mit Fußpedal, Deckel ist generell selbstschließend und reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum, Bodenrand mit Lüftungsöffnungen verhindert eine Bodenerwärmung und somit die Selbstentzündung des Inhalts, Farbe: rot, Material: Stahlblech, Maße: 545 x 535 x 580 mm, Volumen: 65 l, Gewicht: 9,9 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,60*
€ 229,90*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,40*
€ 234,03*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 202,66*
€ 246,87*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,32*
€ 252,83*
Lager 114
Frei Haus
ab € 387,80*
€ 458,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,07*
€ 545,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,14*
€ 519,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,18*
€ 501,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
39379
ab € 115,18*
Sonstiges
Asecos
23156
ab € 125,16*
Sonstiges
Asecos
23157
ab € 132,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.