Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm Baumeister 80, Kat. III, gelb, 365g, Größe 2 (53-61cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41933
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2490224050
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80, Kat. III, gelb, I/79 G-R, 365g, Größe 2

Schuberth Schutzhelm Baumeister 80, Kategorie III, gemäß EN 397, Zusatzprüfung Kälte(-20°C), mit 6-Punkt-Innenausstattung I/79-G R, Helmschale im Nacken heruntergezogen, Regenrinne, seitlich je zwei 16 mm Steckschlitze, regulierbare Belüftungslöcher, Kinnriemenhalterung, Naturlederschweißband, Farbe: gelb, Material: Thermoplast-Hochdruck-Polyethylen, Gewicht: ca. 365 g, Größe: 2, Drehverschluss zur Kopfgrößenanpassung von 53-61 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Farbe Bekleidung:
Gelb
Marke:
Schuberth Helme
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Kopfschutz, Helm, Kategorie III, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 14,54*
2 Tage
161
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 14,54*
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 10,58*
€ 14,72*
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 15,01*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 17,57*
€ 27,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,28*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,54*
Zubehör
k.A.
119583
ab € 56,57*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,11*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.