Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben, Stahl, Ø 60mm, Länge 1000mm, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41603
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     KR41603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm 1000mm
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten bodenplatte
Rohrpfosten, mit Bodenplatte 120x120mm zum Aufschrauben, Stahl, Ø 60mm, 1000mm

Rohrpfosten, mit Bodenplatte 120 x 120 mm zum Aufschrauben, Material: feuerverzinkter Stahl, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, Pfahl, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 64,80*
Lager 114
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 88,72*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
44444
ab € 14,79*
Zubehör
fischer
KROSCHKE SET 4
ab € 56,90*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_8554
ab € 54,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.