Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorfolie Streifen, f.Glastüren, silber, Folie mit Milchglaseffekt, 1000x200mm, 3/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41382
Hersteller:
     sign point
Herst.-Nr.:
     KSIEtched1001
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Dekofolie
Dekorfolie
Designfolie
Grafikfolie
Dekorfolie Streifen,f.Glastüren,silber,Folie mit Milchglaseffekt,1000x200mm,3/VE

Dekorfolie Streifen, für die Kennzeichnung von Glastüren gemäß ASR A1.6, ASR A1.7 und DGUV 208-014, für den Innen- und Außeneinsatz, temperaturbeständig von -20°C bis +120°C, klebefertig zugeschnitten, Verklebetemperatur: mindestens +10°C, Farbe: silber,Material: selbstklebende Folie mit Milchglas-Effekt, Format: 1000 x 200 mm, 1 Verpackungseinheit = 3 Streifen
Weitere Suchbegriffe: Glasdekorfolie, Milchglasfolie, dekorfolie silber, Klebefolie, Sichtschutzfolie, Türhinweise, Glastür, Milchglaseffekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,61*
€ 61,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,74*
€ 50,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ORAFOL Europe
48000-000
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.