Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Solvex® Handschuh 37-675, Kat.III, grün, Nitril, 330mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4081
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-675
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Solvex® Handschuh 37-675,Kat.III,grün,Nitril,330mm,Größe 9

Ansell AlphaTec® Solvex® Chemikalien-Schutzhandschuh 37-675, Kategorie III, gemäß EN388 Level 4101X, EN ISO 374-1 Type A Level JKLOPT, EN ISO 374-4 Level VIRUS, DIN EN ISO 18889 G2, Lebensmittelzertifiziert, AQL-Wert 0,65, mit Schutzstulpe, für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien, Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit, hoher Tragekomfort, latex- und silikonfrei, Farbe: grün, Material: Nitril, Innenfutter aus Baumwollvelour, Materialstärke: ca. 0,38 mm, Länge: ca. 330 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388 | EN 374 | EN 1149
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.