Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh Activarmr® 97-011,Kat.II,Polyester/Nitril,260mm,Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-401308
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Ansell Schutzhandschuh Activarmr® 97-011,Kat.II,Polyester/Nitril,260mm,Größe 8

Ansell Kälte-Schutzhandschuh Activarmr® 97-011, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131A, EN 511 Level 010, ANSI 4 ABR, ANSI A2 CUT, mit Strickbund, für Arbeiten in kalterUmgebung, gute Griffsicherheit, Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen, atmungsaktiv, anatomische Passform für perfekten Sitz, Farbe: schwarz/orange, Material außen:Polyester mit Nitrilbeschichtung, Material innen: gebürstetes Acrylfutter, Länge: ca. 260 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 511 | EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, synthetikhandschuh ansell, polyester handschuhe, nitrilhandschuh schwarz, Handschuh, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Kälteschutz, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Hitzeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
97-011
ab € 10,43*
Sonstiges
Ansell
97-011
ab € 10,45*
Sonstiges
Ansell
97-011
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.