Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Vielzweckleiter, EN 131, 3x10 Sprossen, Arbeitshöhe 7,65m, 18,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39837
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129680
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
KRAUSE Vielzweckleiter, EN 131, 3x10 Sprossen, Arbeitshöhe 7,65m, 18,8kg

KRAUSE Vielzweckleiter, 3 x 10 Sprossen, gemäß EN 131, TÜV-GS-geprüft, 3-teilige Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, breite Quertraversen, rutschfeste Fußkappen, Sprossen rundum profiliert, hochwertige Sprossen/Holmverbingungen sorgen für Standfestigkeit und Langlebigkeit, einfach auszuschieben, Transportmaße: 3000 x 480 x 180 mm, Arbeitshöhe: 7,65 m, Gewicht: 18,8 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 292,41*
€ 352,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,20*
€ 364,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 305,63*
€ 368,13*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 315,53*
€ 379,21*
Lager 114
Frei Haus
ab € 553,91*
€ 644,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,55*
€ 767,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,53*
€ 747,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,24*
€ 734,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,25*
€ 710,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,91*
€ 659,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.