Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, 2-lagig, transparent, LDPE, 300x4mm, 100m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39714
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     RF30
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie, 2-lagig, transparent, LDPE, 300x4mm, 100m/Rolle

Luftpolsterfolie, 2-lagig, für alle leichten und mittelschweren Gegenstände, deren Oberflächen geschützt werden sollen bzw. die stoßempfindlich sind, passt sich allen Gegenständen an, Schutz vor Kratzern, Staub und Feuchtigkeit, füllt Zwischenräume, Farbe: transparent, Material: LDPE, Materialstärke: 60 µ, Breite: 300 mm, Noppenhöhe: 4 mm, Durchmesser: 10 mm, 1 Rolle = 100 m
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 60my 100m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 60 my, Verpackungsmaterial, Füllmaterial, Transportschutz, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 17,53*
Lager 114
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 32,20*
€ 46,21*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,21*
€ 54,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,57*
€ 54,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,33*
€ 47,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,23*
€ 44,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlinger
41200395
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.