Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher mit Abfallbehälter B 32, grau, Stahlblech, 38 l, inkl. Montagematerial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35562
Herst.-Nr.:
     12142
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Ascher mit Abfallbehälter B 32, grau, Stahlblech, 38 l, inkl. Montagematerial

Ascher mit Abfallbehälter B 32, mit verstärktem Schutzdach, Stahl-Aschereinsatz zur Sandbefüllung mit schwarzer Beschichtung, verzinktes Sieb, Inneneinsatz mit Bügelgriffen und 3 Einwurf-Öffnungen, Farbe: dunkelgrau, Material: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Inhalt: ca. 38 l, Maße: 910 x 395 mm, Gewicht: ca. 20 kg, Lieferung inklusive Material zur diebstahlsicheren Bodenmontage (aufdübeln/einbetonieren)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,83*
€ 228,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,64*
€ 229,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,35*
€ 230,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,17*
€ 232,31*
Lager 114
Frei Haus
ab € 429,86*
€ 506,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,27*
€ 602,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,64*
€ 596,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,91*
€ 549,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,72*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.