| |
|
| Artikel-Nr.: 114-34209 Herst.-Nr.: 41210372 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Warnband gelb/schwarz schraffiert,Polypropylen,50mmx66m,6 Rollen/VE
Warnband gelb/schwarz schraffiert, leise abrollend, Farbe: gelb/schwarz, Material: Polypropylen-Folie mit starkem Acrylkleber, Gesamtstärke: ca. 46 my, Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +70°C, Reißfestigkeit: ca. 32 N/cm, Reißdehnung: ca. 140%, gute UV-Beständigkeit, Breite: 50 mm, Länge: 66 m, 1 Verpackungseinheit = 6 Rollen Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Warn- und Hinweisbänder | Grundfarbe: | gelb | Material: | Polypropylen | Ausführung: | Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband 50mmx66m gelb/schwarz, markierband gelb-schwarz, markierband, Packband, Verpackungsklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Verpackungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Band |
| | |
| |