Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilabsperrung Berühren/Schalten verboten, Typ 2, rot, Polyurethan, Ø 63-127mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-34119
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     HL-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Ventilabsperrung
Wartungssicherung
Ventilabsperrung Berühren/Schalten verboten,Typ 2,rot,Polyurethan,Ø 63-127mm

Ventilabsperrung mit Verbotszeichen Berühren verboten gemäß ASR A.1.3, P010, DIN EN ISO 7010/P010 und Schalten verboten, gemäß ASR A1.3, P031, DIN EN ISO 7010/P031, Typ 2, für Ventildurchmesser 63 - 127 mm, besteht aus zwei halbmondförmigen Schalen, die das Ventilrad komplett abdecken, 2 Öffnungen mit 8 mm Durchmesser zur Befestigung mitbis zu 2 Schlössern, Farbe: rot, Material: Polyurethan, temperaturbeständig von -30 bis +150°C, Gesamtdurchmesser: 140 mm
Weitere Suchbegriffe: mechanische Sicherungen, Zugriffssicherungen, Ventilabsperrungen, logout, lock out, Heizungsraum, Zugriffssicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 33,42*
€ 44,76*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 28,92*
€ 48,59*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
HL-200
ab € 22,99*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_136701
ab € 141,38*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.