Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Fleecejacke, für Multinormen-Jacke Multi nine, schwarz, Größe 44/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31238
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     260368
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
rofa Fleecejacke, für Multinormen-Jacke Multi nine, schwarz, Größe 44/46

rofa Fleecejacke, zum Einziehen in die Multinormen-Jacke Multi nine, gemäß EN 14058 Klasse 1, EN ISO 11612 A1/B2/C2, flammhemmend und elektrostatisch ableitfähig, auch separat tragbar, schlanke Silhouette, Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, seitlicheEingrifftaschen, Innentaschen, Farbe: schwarz, Material: Material: 36% Polyester flammhemmend, 33% Modacryl, 27% Baumwolle, 4% Carbon, Grammatur: 350 g/qm, Größe: 44/46
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Fleece
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Norm:
EN 11612
Gewicht:
< 800g
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,99*
€ 122,30*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 124,85*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 125,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 127,75*
Lager 114
Frei Haus
ab € 151,74*
€ 208,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helly Hansen
79872_990
ab € 38,79*
Zubehör
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 335,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.