Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, gelb, Polyester, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-311695
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15903-270-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, gelb, Polyester, Größe S

MASCOT® Fleecejacke Mildura, gemäß EN 20471 - Klasse 3, fluoreszierend, senkrechte und waagerechte Reflexstreifen, Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, inwendige Wetterschutzleiste, Brusttasche mit senkrechtem Reißverschluss, Vordertaschen, Innentaschen, zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken, Gummizug an den Ärmelenden, bis 40°C waschbar, Farbe: gelb, Material: 100% Polyester, Grammatur: ca. 250 g/qm, Größe: S
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke gelb s, fleece jacke, fleece jacke gelb, Schutzausrüstungen, Jacke, Blouson, Schutzkleidung, Wärmeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5711074357598
ab € 50,30*
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 106,77*
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 138,99*
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 92,90*
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 93,06*
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 92,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.