Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Klebeband, universell einsetzbar, wasserfest, grün, Textil, 15mm, 50m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30891
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     25805065
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebe-Klebeband,universell einsetzb.,wasserfest,grün,Textil,15mm,50m/Rolle

Gewebe-Klebeband, universell einsetzbar, leicht abreißbar, formanpassungsfähig, stark, wasserfest, gute Abriebfestigkeit, nicht-korrosiver Kleber, beschriftbar, RoHS-konform, Farbe: grün, Material: polyethylenbeschichtetes Textilband mit stark haftendem Kleber, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Bruchdehnung: 7-10%, Breite: 15 mm, Länge: 50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,48*
€ 16,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.